空調服
”綿厚手脇下マチ付き空調服[[TMU]] KU91920”
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
82606505
品番
KU91920C06S5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
引き裂きや摩耗、熱に強くタフな綿厚手生地を使用、耐久性が高いのが特長です。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
用途
ハードなワークシーンで。
仕様
冷却ファン:無
トラスコ品番
213-1942
色
シルバー×ダークグレー
サイズ
3L
胸囲(cm)
130
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
72