スモークブロック
公称使用時間が国内最長の20分。
緊急時に備えて、常備しやすいコンパクトサイズ。
炎熱から目、顔、頭部を守るフルフードタイプ
誰でも簡単に使いこなせるワンタッチ装着。
品質保証期限:5年(アルミ袋未開封時)
(一財)日本消防設備安全センター評定合格品
- 仕様
- 【フルフェイス】
- セット内容
- 本体、取扱説明書
- 材質
- フード素材:塩化ビニール(難燃素材配合)、バイザー素材:PVC/防曇フィルム/ポリイミド樹脂、フィルター部:耐熱・耐衝撃PE
- 質量(g)
- 540
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- マスク部:50×40×100、耐熱フード:(上部/200×300、下部/350)×350×400
- 内容量
- 1個
避難用品 の新着商品
カテゴリ















![”立ち襟チタン肩当フルハーネス用空調服[[TMU]] NA113” 空調服 ”立ち襟チタン肩当フルハーネス用空調服[[TMU]] NA113” 空調服](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)











