曜日別特売

【箱】切断砥石 エクスプローラー0.8mm極薄 105

【箱】切断砥石 エクスプローラー0.8mm極薄 105 - ノートン(サンゴバン)

極薄0.8mm厚みの切断砥石です。
ウルトラハイスピードでバリが極めて少なく、材料の焼けが少ないので非常に精度の高い切断ができます。

用途
薄鋼板、アングル、細丸棒、チャンネル、アルミ、ステンレス、薄肉パイプなどの切断に。
トラスコ品番
535-7337
粒度
#60
砥材
ZA
硬度
V
外径(Φmm)
105
内容量
1箱(10枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
826080272TW100XPRDA08-60-CASE
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする