ノートン(サンゴバン)
【箱】切断砥石 エクスプローラー0.8mm極薄 105
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
82608027
品番
2TW100XPRDA08-60-CASE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
極薄0.8mm厚みの切断砥石です。
ウルトラハイスピードでバリが極めて少なく、材料の焼けが少ないので非常に精度の高い切断ができます。
用途
薄鋼板、アングル、細丸棒、チャンネル、アルミ、ステンレス、薄肉パイプなどの切断に。
トラスコ品番
535-7337
粒度
#60
砥材
ZA
硬度
V
外径(Φmm)
105