ノートン(サンゴバン)
【箱】切断砥石 ブルーファイヤー 107mm×1.0mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
82604561
品番
2TWC107BF10-1P-CASE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
定番の青き炎ブルーファイヤーシリーズが性能とデザインを一新してリニューアルしました。
用途
ステンレス・一般鋼・合金鋼のアングル、チャンネル、鋼板切断用。
トラスコ品番
535-7338
粒度
#46
砥材
FA(特殊熱処理アルミナ)
硬度
X
外径(Φmm)
107