ノートン(サンゴバン)
【箱】切断砥石XTイノックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
注文コード
82603538
品番
2TW100XTA10N-CASE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
中心孔10mmのグラインダーに使用可能です。
用途
一般鋼、ステンレス鋼の薄板、チャンネル、アングル、パイプ等の切断作業に。
トラスコ品番
535-7336
粒度
#60
砥材
A
硬度
V
外径(Φmm)
100