USG-40S アングルグラインダ 瓜生製作 82624748

アングルグラインダ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82624748
品番
USG-40S
参考基準価格(税別)¥63,700販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980

平面研削、面取り作業用ツールです。

用途
金属の研削、バリ取り、面取りの作業に。
トラスコ品番
683-3328
全長(mm)
203
タイプ
排気:側方
方式
バルブ始動:押し式
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
13300
空気消費量(m3/min)
0.6
ホース取付口
Rc1/4
砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)
100×4~6×15
注意
※砥石は別売です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする