栗田製作所
エアーガン用プラグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82611789
品番
AGP
参考基準価格(税別)
¥435
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
ホース取付口G1/4をカプラ(プラグ)に変換します。
ハイカプラシリーズに接続可能です。
用途
ホース接続口G1/4のエア工具などに。
トラスコ品番
820-2446
材質
快削鋼(SUM23)
接続口径
メスG1/4
全長(mm)
31
表面処理
クロームメッキ
プラグ
ハイカプラ用