MRA(ムラキリアルアドバンス)
エア機器3点セット
トラスコ品番
419-7671
材質
ポリカーボネイド
使用圧力(MPa)
1
貯油量(cm
3
)
30
使用流体
空気
設定圧力(MPa)
0.05~0.7
排水方式
手動
最高使用温度(℃)
60
推奨潤滑油
タービン油ISO VG32
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82611920
MRA-HFRL202
¥
7,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください