MRA(ムラキリアルアドバンス)
エア機器3点セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82611920
品番
MRA-HFRL202
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
トラスコ品番
419-7671
材質
ポリカーボネイド
使用圧力(MPa)
1
貯油量(cm
3
)
30
使用流体
空気
設定圧力(MPa)
0.05~0.7
排水方式
手動
最高使用温度(℃)
60
推奨潤滑油
タービン油ISO VG32