NO.1209 カラーキーホルダー 丸型カラビナ ニッサチェイン 82605638

 

NO.1209 カラーキーホルダー 丸型カラビナ ニッサチェイン 82605638
NO.1209 カラーキーホルダー 丸型カラビナ ニッサチェイン 82605638
NO.1209 カラーキーホルダー 丸型カラビナ ニッサチェイン 82605638
NO.1209 カラーキーホルダー 丸型カラビナ ニッサチェイン 82605638
NO.1209 カラーキーホルダー 丸型カラビナ ニッサチェイン 82605638
NO.1209 カラーキーホルダー 丸型カラビナ ニッサチェイン 82605638

カラーキーホルダー 丸型カラビナ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1パック
注文コード
82605638
品番
NO.1209
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
¥399

カラータイプの丸型カラビナです。
カラーキーパーツ台紙セットもあります。

用途
キーホルダーとして
トラスコ品番
685-9759
材質
亜鉛ダイカスト
色
ニッケル
寸法A(mm)
35
寸法B(mm)
26
寸法C(mm)
8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする