LAMP(スガツネ工業)
ガラス蝶番GH36-NCR型
ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。
トラスコ品番
131-9726
材質
鋼(SPCC)
種類
ガラス蝶番
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ガラス厚(mm)
4、5、6
最大扉高さ(mm)
700
最大扉幅(mm)
450
内容量
1個
注意
※蝶番は扉1枚に対して2個使いとします。
※ねじ取り付け時には、ねじ緩み防止剤を併用してください。
※耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件についてはINDEXをご覧ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82620801
GH36-NCRL
¥
650
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください