LAMP(スガツネ工業)
ガラス蝶番GH36-NCR型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82620801
品番
GH36-NCRL
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。
トラスコ品番
131-9726
材質
鋼(SPCC)
種類
ガラス蝶番
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ガラス厚(mm)
4、5、6
最大扉高さ(mm)
700
最大扉幅(mm)
450
注意
※蝶番は扉1枚に対して2個使いとします。
※ねじ取り付け時には、ねじ緩み防止剤を併用してください。
※耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件についてはINDEXをご覧ください。