LAMP(スガツネ工業)
クリーンマグネットキャッチCSN6型
マグネットを樹脂で包んでいるため、さびに強いマグネットキャッチです。
水まわりに最適なマグネットキャッチです。
材質
ポリスチレン(PS)
種類
標準タイプ
吸着力(N)
5
使用環境
防錆
吸着力(N[kgf])
0.5
内容量
1個
注意
※取扱い上のご注意を必ずご確認ください。
※蒸気や熱湯および水などが常にかかる状態では使用しないでください。
※また、酸性、塩基性の強い洗剤などを付着したままにしないでください。
※劣化するおそれがあります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82609330
CSN6-WT
133-0862
ホワイト
¥
870
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82612550
CSN6-BL
132-4477
ブラック
¥
870
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください