LAMP(スガツネ工業)
クリーンマグネットキャッチCSN6型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ホワイト
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82612550
品番
CSN6-BL
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
マグネットを樹脂で包んでいるため、さびに強いマグネットキャッチです。
水まわりに最適なマグネットキャッチです。
トラスコ品番
132-4477
色
ブラック
材質
ポリスチレン(PS)
種類
標準タイプ
吸着力(N)
5
使用環境
防錆
吸着力(N[kgf])
0.5
注意
※取扱い上のご注意を必ずご確認ください。
※蒸気や熱湯および水などが常にかかる状態では使用しないでください。
※また、酸性、塩基性の強い洗剤などを付着したままにしないでください。
※劣化するおそれがあります。