SARAYA(サラヤ)
シャボネット 水石鹸E
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82606295
品番
23044
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
植物性手洗い用石鹸液です。
用途
手指の洗浄に。
トラスコ品番
338-0976
材質
容器(内袋):PE、EVOH、キャップ:PE
幅(mm)
307
高さ(mm)
307
奥行(mm)
251
容量(kg)
18
香り
シトラスグリーン
商品タイプ
詰替用
注意
※詰替え用コック・ノズルは別売(品番:72039 BIB専用マキシコック)です。