曜日別特売
42006 シャボネットユ・ム P-5 SARAYA(サラヤ) 82603976

42006 シャボネットユ・ム P-5 SARAYA(サラヤ) 82603976
42006 シャボネットユ・ム P-5 SARAYA(サラヤ) 82603976
42006 シャボネットユ・ム P-5 SARAYA(サラヤ) 82603976
42006 シャボネットユ・ム P-5 SARAYA(サラヤ) 82603976
42006 シャボネットユ・ム P-5 SARAYA(サラヤ) 82603976

シャボネットユ・ム P-5

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82603976
品番
42006
参考基準価格(税別)¥1,010販売価格(税込)¥1,000
販売価格(税別)
¥909

泡状でも使用できる移り香の心配がない石けん液です。

用途
手洗い用
トラスコ品番
579-0508
材質
ボトル:PE、ポンプ:PP、ポンプノズル:PP、ポンプノズル袋:PE、キャップ:PP
容量(mL)
500
タイプ
泡

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする