曜日別特売
226080 スタッフ三脚 馬印 82608106

 

226080 スタッフ三脚 馬印 82608106
226080 スタッフ三脚 馬印 82608106

スタッフ三脚

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1脚
注文コード
82608106
品番
226080
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

ワンマン測量に便利なスタッフ用三脚です。
クランプアームでスタッフの角度調整が可能です。
自立の安定性が増す重り下げ袋が2個付属しています。
2Lペットボトルを重り下げ袋に入れ、中心に吊るか脚またはスタッフに固定します。

用途
アルミスタッフを垂直自立可能に。
付属品
専用ケース、重り下げ袋2個、取扱説明書
適合
標尺寸法:20~50mm幅
トラスコ品番
698-1342
材質
本体:アルミニウム
全長(mm)
1205、縮長:770
注意
※アルミスタッフは3m以内でご使用ください。
※転倒の恐れがあるため、地面が安定しない場所や強風時には使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする