曜日別特売
MC-YN005 ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチMC-YN005型 LAMP(スガツネ工業) 82632387

MC-YN005 ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチMC-YN005型 LAMP(スガツネ工業) 82632387
MC-YN005 ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチMC-YN005型 LAMP(スガツネ工業) 82632387
MC-YN005 ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチMC-YN005型 LAMP(スガツネ工業) 82632387
MC-YN005 ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチMC-YN005型 LAMP(スガツネ工業) 82632387
MC-YN005 ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチMC-YN005型 LAMP(スガツネ工業) 82632387

ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチMC-YN005型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82632387
品番
MC-YN005
参考基準価格(税別)¥270販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
¥249

センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。
フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。
ネオジム磁石タイプは
印部の品番刻印で識別できます。

用途
食品機器、厨房機器
トラスコ品番
824-7051
材質
本体:SUS430/光沢バレル研磨 他
全長(mm)
39
色
シルバー
吸着力(N)
29.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取扱い上のご注意を必ずご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする