曜日別特売
FL4-55L ステンレス鋼製フラットラッチFL4型 LAMP(スガツネ工業) 82612638

FL4-55L ステンレス鋼製フラットラッチFL4型 LAMP(スガツネ工業) 82612638
FL4-55L ステンレス鋼製フラットラッチFL4型 LAMP(スガツネ工業) 82612638
FL4-55L ステンレス鋼製フラットラッチFL4型 LAMP(スガツネ工業) 82612638
FL4-55L ステンレス鋼製フラットラッチFL4型 LAMP(スガツネ工業) 82612638

ステンレス鋼製フラットラッチFL4型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82612638
品番
FL4-55L
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

従来のストローク15mmに対し、10mm長い25mmストロークします。
薄型なので、取付スペースを最小限に抑えられます。
操作はつまみを左右にスライドするだけです。
取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。

トラスコ品番
584-1623
セット内容
十字穴付サラ木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SUS304) ヘアーライン仕上
寸法L(mm)
55
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
15
寸法C(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする