LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製横型蝶番YHS型
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
板厚(mm)
羽根:1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件についてはINDEXをご覧ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82617739
YHS-51
132-2832
116
51
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82619525
YHS-32
131-8125
90
32
¥
650
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください