LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製横型蝶番YHS型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
幅(mm)
116
116
90
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82617739
品番
YHS-51
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
トラスコ品番
132-2832
幅(mm)
116
全長(mm)
51
材質
ステンレス鋼(SUS304)
板厚(mm)
羽根:1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件についてはINDEXをご覧ください。