LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製横型蝶番YHS型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
幅(mm)
90
116
90
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82619525
品番
YHS-32
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
トラスコ品番
131-8125
幅(mm)
90
全長(mm)
32
材質
ステンレス鋼(SUS304)
板厚(mm)
羽根:1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件についてはINDEXをご覧ください。