DH60N ステンレス鋼製段付蝶番DH60N LAMP(スガツネ工業) 82629036

DH60N ステンレス鋼製段付蝶番DH60N LAMP(スガツネ工業) 82629036
DH60N ステンレス鋼製段付蝶番DH60N LAMP(スガツネ工業) 82629036
DH60N ステンレス鋼製段付蝶番DH60N LAMP(スガツネ工業) 82629036
DH60N ステンレス鋼製段付蝶番DH60N LAMP(スガツネ工業) 82629036
DH60N ステンレス鋼製段付蝶番DH60N LAMP(スガツネ工業) 82629036
DH60N ステンレス鋼製段付蝶番DH60N LAMP(スガツネ工業) 82629036

ステンレス鋼製段付蝶番DH60N

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82629036
品番
DH60N
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。

トラスコ品番
132-1257
材質
ステンレス鋼(SUS304)
幅(mm)
36.3
全長(mm)
60
板厚(mm)
羽根:2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件についてはINDEXをご覧ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする