曜日別特売

チップソーブレード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
82609689
品番
BS355T72
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

高品位サーメットチップを採用しました。
直進性の高い台金を採用・高品質な切断精度です。

トラスコ品番
695-7143
適合機種
MCM355GB,MSC355MA
刃数
72
穴径(Φmm)
25.4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
3000
外径(Φmm)
適合チップソー:355
刃厚(mm)
2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする