サンコー(サンコーミタチ)
チップソー替刃 鉄用 BS405
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
82606365
品番
BS405T70
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
最高級サーメットを使用しております。
静音タイプです。
トラスコ品番
693-2030
適合機種
MSC405A
刃数
70
穴径(Φmm)
40
外径(Φmm)
405
刃厚(mm)
2.8