ネームホルダ(ハードタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(50個)注文コード82603215品番NM-0-G
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ハードケースタイプの片面ネームフォルダーです。

用途
掲示
トラスコ品番
134-2609
セット内容
50(緑のみ)
材質
リング:スチール、本体:PE
高さ(mm)
3
奥行(mm)
60
間口(mm)
21
ホルダー数
50個
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする