使用例画像1
K/H
バケツ用プラスチックグリッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82603861
品番
805535-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
バケツ内に設置するプラスチックグリッドです。
水を溜めたバケツ内にウォッシュフロートを置くことができます。
対応バケツ:1405090・505543・505570
トラスコ品番
712-1086
適合機種
1-4050-90、505543、505570
材質
ABS樹脂
幅(mm)
300
色
黒
奥行(mm)
230