フィッツチェスト 6504 ホワイト + 差込式キャスター CSP-40 ホワイト セット
フィッツチェストとストッパー付キャスターのセット品番です。
幅65cmのスッキリ設計で衣類をたっぷり収納可能です。
シンプルな美しさでインテリアに溶け込む収納ケースです。
シンプルなフラット形状の前パネルでどんなテイストの部屋にも合うシンプルなデザインです。
環境に優しい再生素材を使用し、デザインと実用性を両立した一品があなたの暮らしを格上げします。
組み立て不要のチェストです。
- トラスコ品番
- 716-8290
- セット内容
- フィッツチェスト 6504 ホワイト×1、フィッツ差込式キャスター CSP-40 ホワイト×1
- 材質
- 天板:プリント化粧木質繊維板、前パネル:スチロール、樹脂引出し・外枠・ロック・脚:再生ポリプロピレン(PP)(再生材比率10%以上)、キャスター本体:ポリプロピレン(PP)
- 色
- ホワイト
- 高さ(mm)
- 850
- 奥行(mm)
- 410
- 容量(L)
- 29
- 間口(mm)
- 650、引出し内寸:570
- キャスター(mm)
- 40×55×75
- 耐荷重(kg)
- 30
- 引出し数
- 4
- 色(天板)
- ホワイト
- 引出しの色
- ホワイト
- 引出し耐荷重(kg)
- 5
- 引出し内寸法(奥行)(mm)
- 345
- 引出し内寸法(高さ)(mm)
- 150
- 内容量
- 1セット
収納家具 の新着商品
カテゴリ





























