曜日別特売

フィッツチェスト5504 + お掃除ラク脚 セット

フィッツチェスト5504 + お掃除ラク脚 セット - TENMA(天馬)フィッツチェスト5504 + お掃除ラク脚 セット - TENMA(天馬)フィッツチェスト5504 + お掃除ラク脚 セット - TENMA(天馬)フィッツチェスト5504 + お掃除ラク脚 セット - TENMA(天馬)フィッツチェスト5504 + お掃除ラク脚 セット - TENMA(天馬)フィッツチェスト5504 + お掃除ラク脚 セット - TENMA(天馬)

脚高さが9センチアップするラク脚とフィッツチェストのセット品番です。
TSPP環境負荷の少ない原料(PP再生材比率10%以上)を使用しています。
天板は軽くて丈夫なハニカム構造です。
ホコリが入りにくい壁構造です。
飛出し防止用ロック機能付きです。
サイドローラーによるスムーズな引出しです。
滑り止め付きの専用脚です。

材質
【天板】プリント化粧、木質繊維板、【前パネル】スチロール樹脂、【引出・外枠】 再生、ポリプロピレン、【ロック・脚ローラー】ポリプロピレン
寸法(mm)
ラク脚:52×52×140
高さ(mm)
850
奥行(mm)
410
間口(mm)
550
引出し数
4
内容量
1セット
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
110016049L 8260345982603459110016049L717-6207フィッツチェスト 5504 グレー×1、フィッツプラス専用 お掃除ラク脚×1グレー
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
110016048L 8260556882605568110016048L717-6250フィッツチェスト 5504 ホワイト×1、フィッツプラス専用 お掃除ラク脚×1ホワイト
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする