SA6612 フェルトバー ハード Minimo 82626340

使用例画像1

SA6612 フェルトバー ハード Minimo 82626340
SA6612 フェルトバー ハード Minimo 82626340
SA6612 フェルトバー ハード Minimo 82626340
SA6612 フェルトバー ハード Minimo 82626340
SA6612 フェルトバー ハード Minimo 82626340
SA6612 フェルトバー ハード Minimo 82626340

フェルトバー ハード

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1パック(2本)
注文コード
82626340
品番
SA6612
参考基準価格(税別)¥3,870販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

やさしい当たりの「ソフトタイプ」と、コシのある「ハードタイプ」の2種類をラインナップです。
フェルト部サイ ズは6×6mmと12×12mmの2サイズ展開で、用途に応じてお選びいただけます。
金属軸付きのため、同時発売の専用ホルダーに取り付けてハンドツールとして使えるほか、電動前後運動ツール「レシプロン」や左右運動ツール「ラブロン」に装着することで、作業効率が大きく向上しました。
幅広いユーザーにお使いいただける信頼の一本です。
コンパウンドとの併用で、ツヤ出しや微細なキズ取りに効果を発揮する、最終仕上げ研磨に最適なフェルト製バ ーです。
扱いやすいサイズと形状で、細かな部分の研磨にも対応します。
やわらかな研磨感で素材を選ばず、自然な仕 上がりを実現します。

トラスコ品番
704-6851
厚さ(mm)
12
外径(Φmm)
12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする