代表画像
モトユキ
ブルドッグ 板金用チップソー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
82628275
品番
BAN-125
参考基準価格(税別)
¥61,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
薄物切断に最適な硬く粘りのあるチップ採用で、摩耗に強くチップ欠けを抑制します。
刃厚を薄く、ポケットを浅くすることで過度な食い込みを抑え、安定した切れ味を実現しました。
用途
薄鉄板(1.2mm以下)、角波・波板、アクリル板、金属サイディング、プラスチック、プリント板、トタン・ブリキ、塩ビ管などの切断に。
トラスコ品番
407-9834
刃数
46
穴径(Φmm)
20
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
9600
外径(Φmm)
125
刃厚(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※-