MC-20BL プッシュラッチMC-20型 LAMP(スガツネ工業) 82618597

MC-20BL プッシュラッチMC-20型 LAMP(スガツネ工業) 82618597
MC-20BL プッシュラッチMC-20型 LAMP(スガツネ工業) 82618597
MC-20BL プッシュラッチMC-20型 LAMP(スガツネ工業) 82618597
MC-20BL プッシュラッチMC-20型 LAMP(スガツネ工業) 82618597
MC-20BL プッシュラッチMC-20型 LAMP(スガツネ工業) 82618597

プッシュラッチMC-20型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード82618597品番MC-20BL
参考基準価格(税別)¥470販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
¥429

ワンタッチ操作で扉の開閉ができ、ハンドルやつまみは不要です。

トラスコ品番
133-0890
色
ブラック
付属品
ストライク、十字穴付丸木ねじ3.1×13
材質
ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)
対応
保持力(N)
40
保持力
4kgf

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする