ボルトフック(カットアンカー付)(ブネジ)
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
ねじ付座金とカットアンカーがセットされているので、施工しやすいです。
- 用途
- 壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
- 仕様
- 捻径:W-1/4
- トラスコ品番
- 316-0348
- 材質
- ステンレス(SUS304)
- 寸法L(mm)
- 45
- ドリル径
- 11
- 寸法L1(mm)
- 33
- 寸法A(mm)
- 12
- 寸法S(mm)
- 8
- 寸法D(mm)
- 5.5
- 寸法B(mm)
- 12
- 寸法T(mm)
- 2
- 寸法W(mm)
- 15
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 使用荷重(kN)
- 0.18
- 内容量
- 1個
船舶用品・漁業資材 の新着商品
カテゴリ

























![26 ジリオン TW DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 26 ジリオン TW DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046510-261030-02.jpg)




