代表画像
水本機械製作所
ボルトフック(カットアンカー付)(ブネジ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82635765
品番
A-2576
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
ねじ付座金とカットアンカーがセットされているので、施工しやすいです。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
仕様
捻径:W-1/4
トラスコ品番
316-0348
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
45
ドリル径
11
寸法L1(mm)
33
寸法A(mm)
12
寸法S(mm)
8
寸法D(mm)
5.5
寸法B(mm)
12
寸法T(mm)
2
寸法W(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.18