LAMP(スガツネ工業)
マグネットキャッチCM-2B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82626516
品番
CM-2B
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
マグネットの吸着力を利用したキャッチです。
省スペース化により扉周辺の取り付けが容易です。
取り付けはフロント面からの挿入で完了します。
難燃性:樹脂部はUL94V-2適合の材料を使用。
トラスコ品番
132-6059
材質
ポリアミド(PA)
幅(mm)
5
全長(mm)
12
色
ブラック
種類
標準タイプ
吸着力(N)
3.9
吸着力(N[kgf])
0.4
付加機能
ワンタッチ取付
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取扱い上のご注意を必ずご確認ください。