マグネットキャッチMC-125型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード82628616品番MC-125WTP
参考基準価格(税別)¥885販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

吸着面は4mm前後調節できるため、扉の反りなどにも対応できます。

トラスコ品番
133-0901
ホワイト
付属品
受座W12
材質
ABS樹脂
種類
標準タイプ
吸着力(N)
24.5
吸着力(N[kgf])
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取扱い上のご注意を必ずご確認ください。
※ねじは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする