LAMP(スガツネ工業)
マグネットキャッチMC-IS4F型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
ホワイト
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82620320
品番
MC-IS4FWTP
参考基準価格(税別)
¥335
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
扉や蓋の開閉に応じてキャッチおよび電源スイッチとして機能します。
トラスコ品番
132-5644
色
ホワイト
付属品
受座(W4)
材質
ポリアミド(PA)
幅(mm)
14
全長(mm)
14
吸着力(N)
24.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ヨーク部分を押し込んでしまうと動きが悪くなることがあるため、筒状のものを利用して、マグネットキャッチの正面のツバ部分を打込むようにしてください。