曜日別特売
MC-S78 マグネットキャッチMC-S78 LAMP(スガツネ工業) 82629587

MC-S78 マグネットキャッチMC-S78 LAMP(スガツネ工業) 82629587
MC-S78 マグネットキャッチMC-S78 LAMP(スガツネ工業) 82629587
MC-S78 マグネットキャッチMC-S78 LAMP(スガツネ工業) 82629587

マグネットキャッチMC-S78

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82629587
品番
MC-S78
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
¥329

扉や蓋の開閉に応じてキャッチおよび電源スイッチとして機能します。

付属品
十字穴付なべ木ねじ3.1×13(2本)、十字穴付皿木ねじ2.4×13(1本)
トラスコ品番
132-7637
材質
アルミニウム合金
色
ブラウン
種類
標準タイプ
吸着力(N)
7.8
吸着力(N[kgf])
0.8
注意
※吸着力にはバラつきがあります。
※現品にてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする