LAMP(スガツネ工業)
マグネットキャッチMC-S88
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82631861
品番
MC-S88
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
扉や蓋の開閉に応じてキャッチおよび電源スイッチとして機能します。
付属品
十字穴付なべ木ねじ3.1×13(2本)、十字穴付皿木ねじ2.9×13(1本)
トラスコ品番
132-2964
材質
アルミニウム合金
種類
標準タイプ
吸着力(N)
14.7
吸着力(N[kgf])
1.5
注意
※吸着力にはバラつきがあります。
※現品にてご確認ください。