LAMP(スガツネ工業)
マグネットキャッチMC12型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82637120
品番
MC12
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
シンプルで使いやすい構造です。
付属品
受座
トラスコ品番
132-9312
材質
アルミニウム合金
幅(mm)
24
全長(mm)
75.5
種類
標準タイプ
吸着力(N)
49
吸着力(N[kgf])
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取扱い上のご注意を必ずご確認ください。