MC-25WT マグネラッチMC-25型 LAMP(スガツネ工業) 82622648

MC-25WT マグネラッチMC-25型 LAMP(スガツネ工業) 82622648
MC-25WT マグネラッチMC-25型 LAMP(スガツネ工業) 82622648
MC-25WT マグネラッチMC-25型 LAMP(スガツネ工業) 82622648

マグネラッチMC-25型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1個注文コード82622648品番MC-25WT
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499

指先で軽く押すだけで扉が開き、ハンドルやつまみは不要です。

トラスコ品番
133-2450
色
ホワイト
付属品
受座、十字穴付丸木ねじ3.1×13(4本)、十字穴付丸皿木ねじ3.1×13(1本)
材質
ポリプロピレン(PP)
吸着力(N)
4.9
吸着力(N[kgf])
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取扱い上のご注意を必ずご確認ください。
※大きな扉にはご使用できません。
※蝶番はキャッチなしをご利用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする