曜日別特売
LNGX130708R-L55 WPP35G ミーリング加工用 ひし形ネガチップ LNGX ワルター 82604046

代表画像

ミーリング加工用 ひし形ネガチップ LNGXLNGX130708R-L55 WPP35G

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
82604046
品番
LNGX130708R-L55 WPP35G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

耐摩耗性と加工信頼性を向上させたチップです。

トラスコ品番
717-6912
適合被削材種
鉄・鋳物
切刃長さl(mm)
13.7
コーナー半径Re(mm)
0.8
厚さS(mm)
7.74
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大切込み(mm)
(APMX)13
ワイパー刃幅(mm)
1.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする