曜日別特売

ユニーク電着ダイヤヤスリ 先反り 楕円

ユニーク電着ダイヤヤスリ 先反り  楕円 - Minimoユニーク電着ダイヤヤスリ 先反り  楕円 - Minimoユニーク電着ダイヤヤスリ 先反り  楕円 - Minimoユニーク電着ダイヤヤスリ 先反り  楕円 - Minimoユニーク電着ダイヤヤスリ 先反り  楕円 - Minimoユニーク電着ダイヤヤスリ 先反り  楕円 - Minimo

ハンド工具ホルダー(Φ2.34/Φ3.0対応)に装着して使用できます。
細部加工に適した特殊形状の電着ヤスリを7種ラインアップし、精密作業を幅広くサポートします。

トラスコ品番
704-6854
形状
楕円
幅(mm)
3
粒度
150
厚さ(mm)
3
全長(mm)
67
刃長(mm)
20
柄の形状
丸
内容量
1パック(3本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82613381SA4307
¥3,090
¥2,798
¥3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする