Minimo
ロングシャフト超硬カッター
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
82622885
品番
BC6131
参考基準価格(税別)
¥10,240
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
深穴、深いスリット等の切削加工に最適です。
トラスコ品番
852-7467
軸径(Φmm)
60
幅(mm)
17
全長(mm)
80
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
18000
刃長(mm)
17
刃径(Φmm)
6
外径(Φmm)
6
カット形状
クロスカット
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※特別に長いシャンクのため最高使用回転数を提示できません。
※使用回転数を下げてご使用ください。
※使用前に必ず試行の上安全な回転数を求め作業を開始してください。