ベッセル
ワイヤーストリッパー おまけ付セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
82604807
品番
3500E-SET
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
ワイヤーストリッパーに今だけサービス。お得な製品です。
トラスコ品番
568-8378
全長(mm)
220
色
赤/黒
適合電線
3500E-5:IV、CPEV、AE/HP、KV、VSF、VCTF、H-CV、FP
適合電線径(Φmm)
3500E-5:(線芯)2.6/2.0/1.6/1.2/1.0/0.9/0.65
適合電線範囲 AWG(#)
3500E-3:12/14/16/18/20/22/24、3500E-4:AWG18/20/22/24/26/28/30
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表