LAMP(スガツネ工業)
取手SAZ-122
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82620040
品番
SAZ-122
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
ロングセラーのスタンダードなハンドルです。
トラスコ品番
133-0841
材質
亜鉛合金(ZDC)
高さ(mm)
30
ピッチP(mm)
102
太さ(mm)
グリップ:10
RoHS指令(10物質対応)
対応