曜日別特売

埋込マグネットキャッチ

埋込マグネットキャッチ - LAMP(スガツネ工業)埋込マグネットキャッチ - LAMP(スガツネ工業)埋込マグネットキャッチ - LAMP(スガツネ工業)

キャビネット内側にガイドを面付けするため、キャビネットの加工が不要で施工性に優れています。
スラットはわずかR20で納まり、すっきりとした外観を実現します。
縦型仕様、横型仕様どちらにも使用できます。

トラスコ品番
132-9224
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ホワイト
種類
標準タイプ
吸着力(N)
14
吸着力(N[kgf])
1.4
最小適合板厚(mm)
4.5
内容量
1個
注意
※取扱い上のご注意を必ずご確認ください。
※推奨穴径と推奨板厚は、取り付け先の材料、取付工程、型などにより多少違う場合があります。
※参考値としてください。
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82621205IND10-WT
¥520
¥469
¥516(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする