LAMP(スガツネ工業)
埋込マグネットキャッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82621205
品番
IND10-WT
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
キャビネット内側にガイドを面付けするため、キャビネットの加工が不要で施工性に優れています。
スラットはわずかR20で納まり、すっきりとした外観を実現します。
縦型仕様、横型仕様どちらにも使用できます。
トラスコ品番
132-9224
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ホワイト
種類
標準タイプ
吸着力(N)
14
吸着力(N[kgf])
1.4
最小適合板厚(mm)
4.5
注意
※取扱い上のご注意を必ずご確認ください。
※推奨穴径と推奨板厚は、取り付け先の材料、取付工程、型などにより多少違う場合があります。
※参考値としてください。
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。