LAMP(スガツネ工業)
埋込マグネットキャッチIN型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グレー
グレー
ブラック
ホワイト
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82613837
品番
IND10-GL
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
埋め込むため、表面にでるのは樹脂だけとなりすっきりとした外観です。
トラスコ品番
133-0900
色
グレー
吸着力(N)
14
吸着力(N[kgf])
1.4
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、磁石:強力磁石
種類
標準タイプ
最小適合板厚(mm)
4.5
注意
※取扱い上のご注意を必ずご確認ください。
※推奨穴径と推奨板厚は、取り付け先の材料、取付工程、型などにより多少違う場合があります。
※参考値としてください。